DIN69871 40 SRK 10X85 Krympefutter med DIN 69871 Form AD-montering

Art.-nr.: 4504387
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4504387
EAN/GTIN 7291075184150
Producentnummer 4504387
L-nummer L24120 852

Betegnelse

Beskrivelse:

Krympefast borepatron, kropslængde (LB) 60,3 mm, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 10 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropslængde (LB) 60,3 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) DIN69871
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 10 mm
  • Krave længde (LPR) 104,1 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven