DIN69871 40 SRK 3X85 Krympefutter med DIN 69871 Form AD-montering

Art.-nr.: 4504378
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4504378
EAN/GTIN 7291075184082
Producentnummer 4504378
L-nummer L24120 2556

Betegnelse

Beskrivelse:

Krympefast borepatron, kropslængde (LB) 64,1 mm, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 3 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropslængde (LB) 64,1 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) DIN69871
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 3 mm
  • Krave længde (LPR) 104,1 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven