HSK A100 MAXIN32X110 HSK DIN 69893 form A, med MAXIN kraftspændepatron.

Art.-nr.: 4504089
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Spændepatroner

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4504089
    EAN/GTIN 7291075173758
    Producentnummer 4504089
    L-nummer L24120 2343

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borepatron, kropsdiameter (BD) 69 mm, monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 32 mm, skaftstørrelse (SS) 100

    Egenskab:

    • Diameter (BD) 69 mm
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
    • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 32 mm
    • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 6 mm
    • Krave længde (LPR) 110 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 100

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven