BT40 SRKIN 12X 90 Krympefast borepatron i henhold til BT MAS-403 AD til massive hårdmetal- og HSS-værktøjer

Art.-nr.: 4504062
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4504062
EAN/GTIN 7291075177718
Producentnummer 4504062
L-nummer L24120 2330

Betegnelse

Beskrivelse:

Krympefast borepatron, kropslængde (LB) 50,5 mm, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 12 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropslængde (LB) 50,5 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 12 mm
  • Krave længde (LPR) 90 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven