CDP M12 SRK 4X45 Krympefast borepatron med FLEXFIT-grænseflade til massive hårdmetalværktøjer

Art.-nr.: 4503786
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Krympepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4503786
    EAN/GTIN 7291075165586
    Producentnummer 4503786
    L-nummer L24120 347

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Krympefast borepatron, kropslængde (LB) 28,8 mm, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 4 mm

    Egenskab:

    • Kropslængde (LB) 28,8 mm
    • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 4 mm
    • Interfaces funktioner M12
    • Drevstørrelse (DRVS) 17 mm
    • Krave længde (LPR) 45 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven