CDP M12 SRK 3X45 Krympefast borepatron med FLEXFIT-grænseflade til massive hårdmetalværktøjer

Art.-nr.: 4503785
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4503785
EAN/GTIN 7291075165579
Producentnummer 4503785
L-nummer L24120 342

Betegnelse

Beskrivelse:

Krympefittingspændepatron, kropslængde (LB) 28,8 mm, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 3 mm

Egenskab:

  • Kropslængde (LB) 28,8 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 3 mm
  • Interfaces funktioner M12
  • Drevstørrelse (DRVS) 17 mm
  • Krave længde (LPR) 45 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven