DIN69871 50 SEM32X78X370 Værktøjsholder DIN 69871 form A med dorn ISO 3937 til fræser med tværrille.

Art.-nr.: 4503689
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4503689
EAN/GTIN 7291075127539
Producentnummer 4503689
L-nummer L24120 325

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræsedorne, kropsdiameter (BD) 78 mm, kropslængde (LB) 370 mm, skaftdiameter på emnesiden (DCONWS) 32 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 78 mm
  • Kropslængde (LB) 370 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 24 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) DIN69871
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 32 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven