ER32 ODP M10X50 ER-spændetang med integreret FLEXFIT-adapter

Art.-nr.: 4503677
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4503677
EAN/GTIN 7291075163025
Producentnummer 4503677
L-nummer L24120 2239

Betegnelse

Beskrivelse:

Holder og adapter til boring, kropsdiameter (BD) 24 mm, kropslængde (LB) 49 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skaftstørrelse (SS) ER32

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 24 mm
  • Kropslængde (LB) 49 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) M10
  • Krave længde (LPR) 50 mm
  • Skaftstørrelse (SS) ER32

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven