BT50 SEM 22X64X320 ISO 3937 COMBI-dorne med BT MAS-403 AD-adapter

Art.-nr.: 4503582
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4503582
EAN/GTIN 7291075130874
Producentnummer 4503582
L-nummer L24120 305

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræsere, kropsdiameter (BD) 64 mm, kropslængde (LB) 320 mm, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, spindeldiameter, emneside (DCONWS) 22 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 64 mm
  • Kropslængde (LB) 320 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 19 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 22 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven