844 SP T-flade ben 20 mm til måling af dybde op til 40 mm

Art.-nr.: 4503510
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Universalmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4503510
EAN/GTIN 4059192059156
Producentnummer 4503510
L-nummer L40080 2230

Betegnelse

Udførelse:

Bredde: 20.000 mm ±1 ?m Højde: 75 mm Støtteflade: 32 mm

Beskrivelse:

  • 844 Sp T-flange 20 mm til måling af dybder op til 40 mm

Egenskab:

  • Anvendelse: Til positionering og præcis indstilling af Multimar til udvendige og indvendige dimensioner Anvendelse til: Målearmpar 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms, 844 Te med dybdestop 844 Tw Skuldermåleindsatser 844 Ta, 844 Ti
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Universelle måleinstrumenter
  • Produktnavn: T-led
  • Navn på produktgruppe: Multimar
  • Produkttype: 844 Sp

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven