844 S justeringsenhed 0-2180 mm til multimar

Art.-nr.: 4503502
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Universalmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4503502
EAN/GTIN 4059192059149
Producentnummer 4503502
L-nummer L40080 2228

Betegnelse

Udførelse:

  • Nem håndtering takket være fastspænding og spændegreb
  • Sikker indstilling af nominelt mål takket være kombinationen af måleklodser
  • Indstillinger i vandret position (indstillinger i lodret position er mulige med valgfri bundplade 844 Sf)
  • Stabil bund af anodiseret aluminium til understøtning af måleklodserne, derfor klar til brug overalt til stationær såvel som mobil brug i produktions- og målerum

Beskrivelse:

  • Justeringsenhed Multimar 844 S, uden for anvendelsesområde 40 - 2180 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Universelle måleinstrumenter
  • Navn på produktgruppe: Multimar
  • Produktnavn: Indstillingsværktøj
  • Produkttype: 844 S
  • Eksternt anvendelsesområde: 40 - 2180
  • Internt anvendelsesområde: 0 - 2140
  • Anvendelse: ; Til indstilling af indvendige og udvendige sammenligningsmålere som Multimar 844 T og Marameter 844 N til enhver nominel dimension. Måleklodser bruges som en meget nøjagtig dimensionel reference;

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven