PS CAT40 90 5/8MAS3 B Trækbolt CAT MAS og CAT ANSI.

Art.-nr.: 4503181
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Antræksbolte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4503181
    EAN/GTIN 7291075137613
    Producentnummer 4503181
    L-nummer L24000 308

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Spændebolt, kropsdiameter (BD) 13 mm, gevindstørrelse på forbindelsesfastholdelsesknap (CRKS) 5/8-11, skaftstørrelse (SS) 40

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 13 mm
    • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 90 grader
    • Kropslængde (LB) 25,15 mm
    • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M24
    • Samlet længde (OAL) 57,2 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 40

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven