844 Tc måleindsats med lang måleplade 0-20 mm

Art.-nr.: 4503114
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Universalmåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4503114
    EAN/GTIN 4059192025106
    Producentnummer 4503114
    L-nummer L40080 2300

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Med cylindrisk skaft til montering i adapter 844 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
    • Justerbar til indstilling af måledybden i adapteren
    • Med lang måleplade
    • Egnet til emner med smalle riller op til en dybde på 7,5 mm
    • Lavet af hærdet stål

    Beskrivelse:

    • 844 Tc-måleindsatse med måleplade, pladelængde 20 mm, indstillingsområde 0 - 20 mm

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Navn på produktgruppe: Universelle måleinstrumenter
    • Navn på produktgruppe: Multimar
    • Produktnavn: Måleindsatse med måleskiver
    • Produkttype: 844 Tc
    • Skaftdiameter i mm: 5 mm
    • Pladelængde: 20 mm
    • Justeringsområdets slutning i mm: 20 mm
    • Justeringsområdets start i mm: 0 mm
    • Justeringsområde: 0 - 20
    • Anvendelse: Til måling af centreringskanter og fordybninger på indvendige og udvendige diametre;
    • Dimension a i mm: 30 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven