PS CAT40 60 5/8 MAS2 B Trækbolt CAT MAS og CAT ANSI.

Art.-nr.: 4503103
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Antræksbolte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4503103
EAN/GTIN 7291075137552
Producentnummer 4503103
L-nummer L24000 298

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændebolt, kropsdiameter (BD) 13 mm, gevindstørrelse på forbindelsesfastholdelsesknap (CRKS) 5/8-11, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 13 mm
  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 60 grader
  • Kropslængde (LB) 25,15 mm
  • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M24
  • Samlet længde (OAL) 57,2 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven