844 T Multimar 2000-2500 mm universal trykknap, med CFRP rør

Art.-nr.: 4503007
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Universalmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4503007
EAN/GTIN 4059192024956
Producentnummer 4503007
L-nummer L40080 1799

Betegnelse

Udførelse:

  • Kan tilpasses måleopgaven takket være udskiftelige målearme, probeindsatser og anslagselementer (valgfrit tilbehør)
  • Den bevægelige målearmsholder er monteret i en højpræcisions-kuglelejestyring med lavt slør og friktion
  • Dette sikrer høj målefølsomhed, nøjagtighed og nem bevægelse
  • Tiltsikre støtteelementer til gentagne målinger
  • Konstant målekraft takket være indbygget målekraftfjeder
  • Målekraftens retning kan ændres til udvendig og indvendig måling
  • Meget stabil, præcist slebet og hårdforkromet styrerør
  • Letvægtskonstruktion med midterstykke af CFK-rør fra måleområde 1000 - 1500 mm
  • Den faste målearmstøtte kan flyttes og fastspændes på styrerøret for grov justering af måleområdet

Beskrivelse:

Universalsonde Multimar 844 T
  • Udendørs anvendelsesområde: 1970 - 2470
  • Indendørs anvendelsesområde: 2000 - 2500
Leveringsomfang: Brugsanvisning, monterings- og opbevaringsklodser, trækasse, uden display, uden målearme/optagestykker og måleindsatse

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Internt anvendelsesområde: 2000 - 2500
  • Eksternt anvendelsesområde: 1970 - 2470
  • Dimension a i mm: 2680 mm
  • Målekraft: 10 N
  • Produktets vægt: 2.86 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven