844 T Multimar 1000-1500 mm universal trykknap, med CFRP rør

Art.-nr.: 4503005
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Universalmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4503005
EAN/GTIN 4059192024932
Producentnummer 4503005
L-nummer L40080 1678

Betegnelse

Udførelse:

  • Kan tilpasses måleopgaven takket være udskiftelige målearme, probeindsatser og anslagselementer (valgfrit tilbehør)
  • Den bevægelige målearmsholder er monteret i en højpræcisions-kuglelejestyring med lavt slør og friktion
  • Dette sikrer høj målefølsomhed, nøjagtighed og nem bevægelse
  • Tiltsikre støtteelementer til gentagne målinger
  • Konstant målekraft takket være indbygget målekraftfjeder
  • Målekraftens retning kan ændres til udvendig og indvendig måling
  • Meget stabil, præcist slebet og hårdforkromet styrerør
  • Letvægtskonstruktion med midterstykke af CFK-rør fra måleområde 1000 - 1500 mm
  • Den faste målearmstøtte kan flyttes og fastspændes på styrerøret for grov justering af måleområdet

Beskrivelse:

Universalsonde Multimar 844 T
  • Outdoor-anvendelsesområde: 970 - 1470
  • Indoor-anvendelsesområde: 1000 - 1500
Leveringsomfang: Brugsanvisning, monterings- og opbevaringsklodser, trækasse, uden display, uden målearme/optagestykker og måleindsatser.

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Internt anvendelsesområde: 1000 - 1500
  • Dimension a i mm: 1680 mm
  • Målekraft: 10 N
  • Produktets vægt: 2.52 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven