• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

844 TK-kuglemåleindsats fremstillet af hårdmetal 2.721 mm

Art.-nr.: 4502650
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Måleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4502650
EAN/GTIN 4059192024802
Producentnummer 4502650
L-nummer L40100 761
Producent MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Målekugle af hårdmetal med cylindrisk monteringsaksel og snapring til drejelig fastholdelse i boringen på målearmene 844 Te.
  • Fremstillingstolerance for kuglen ± 2 µm

Beskrivelse:

844 Tk kuglemåleindsats 2,721 mm
  • Carbid
  • Tapformet skaftdiameter 3,5 mm
  • Skaftlængde 6 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Universelle måleinstrumenter
  • Navn på produktgruppe: Multimar
  • Produktnavn: Kuglemåleindsats
  • Anvendelse: Særligt velegnet til måling af spiralformede indvendige og udvendige tandhjul Anvendelse på konvekse konturer Anvendelse til konusmålinger
  • Produkttype: 844 Tk
  • Længde på skaft: 6 mm
  • Dimension H: 5.2 mm
  • Dimension d i mm: 2.721 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven