844 Tk-kuglemåleindsats fremstillet af hårdmetal 2,713 mm

Art.-nr.: 4502649
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Måleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4502649
EAN/GTIN 4059192024796
Producentnummer 4502649
L-nummer L40100 1361

Betegnelse

Udførelse:

  • Målekugle af hårdmetal med cylindrisk monteringsaksel og snapring til drejelig fastholdelse i boringen på målearmene 844 Te.
  • Fremstillingstolerance for kuglen ± 2 µm

Beskrivelse:

844 Tk kuglemåleindsats 2,713 mm, hårdmetal
  • Aftagningsakslens diameter 3,5 mm
  • akslens længde 6 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Universelle måleinstrumenter
  • Navn på produktgruppe: Multimar
  • Produktnavn: Kuglemåleindsats
  • Anvendelse: Særligt velegnet til måling af spiralformede indvendige og udvendige tandhjul Anvendelse på konvekse konturer Anvendelse til konusmålinger
  • Produkttype: 844 Tk
  • Længde på skaft: 6 mm
  • Dimension H: 5.2 mm
  • Dimension d i mm: 2.713 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven