Rørnøgle, amerikansk model 3/4-4″

Art.-nr.: 4502430
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Rør- og vandpumpetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4502430
    EAN/GTIN 4017981122047
    Producentnummer 4502430

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Høj ydeevne takket være maksimal løftestangseffekt
    Hærdet stål i henhold til EN 10083
    Med hærdede, dobbeltsidede, savtakkede, udskiftelige kæber
    Blå emaljeret.

    Egenskab:

    • Farve: Blå
    • Samlet længde [tommer]: 37
    • Samlet længde [mm]: 940 mm
    • Størrelse [tommer]: 3/4-4
    • Størrelse [mm]: 27-114
    • Materiale: hærdet stål
    • Overflade: Blå emaljeret brændeovn
    • Rør-Ø [tommer]: 3/4-4
    • Rør-Ø [mm]: 114 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven