HSK A100 ER40 SHORT Kort DIN6499 ER-spændepatron med HSK DIN69893 form A-beholder

Art.-nr.: 4502172
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4502172
EAN/GTIN 7291075142822
Producentnummer 4502172
L-nummer L24120 1730

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 70 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER40, kantlængde (LPR) 104,5 mm, skaftstørrelse (SS) 100

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 70 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 26 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 3 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER40
  • Krave længde (LPR) 104,5 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 100

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven