ST 32X 55 ER20 MF D Tosidede minispændetænger med cylindrisk skaft og spændeflade

Art.-nr.: 4502015
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4502015
EAN/GTIN 7291075163308
Producentnummer 4502015
L-nummer L24120 2032

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 28 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER20, længde af spids (LPR) 55,5 mm, skaftstørrelse (SS) 32

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 28 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 13 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 1 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER20
  • Drevstørrelse (DRVS) 27 mm
  • Krave længde (LPR) 55,5 mm
  • Skaftets længde (LS) 55 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 32

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven