ST 25X 62 ER16 MF D Tosidede minispændetænger med cylindrisk skaft og spændeflade

Art.-nr.: 4502014
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4502014
EAN/GTIN 7291075163292
Producentnummer 4502014
L-nummer L24120 2028

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 22 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER16, kamlængde (LPR) 59 mm, skaftstørrelse (SS) 25

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 22 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 10 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 0,5 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER16
  • Drevstørrelse (DRVS) 22 mm
  • Krave længde (LPR) 59 mm
  • Skaftets længde (LS) 62 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 25

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven