ST 16X 50 ER11 MF D Tosidede minispændetænger med cylindrisk skaft og spændeflade

Art.-nr.: 4502008
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4502008
EAN/GTIN 7291075163230
Producentnummer 4502008
L-nummer L24120 1655

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 16 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER11, længde af spændepatron (LPR) 43,5 mm, skaftstørrelse (SS) 16

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 16 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 7 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 0,5 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER11
  • Drevstørrelse (DRVS) 14 mm
  • Krave længde (LPR) 43,5 mm
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 16

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven