DIN2080 30 ER40X 83 DIN 6499 ER spændepatron med DIN 2080 AD skaft

Art.-nr.: 4502007
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4502007
EAN/GTIN 7291075131932
Producentnummer 4502007
L-nummer L24120 7

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatroner, kropsdiameter (BD) 63 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER40, længde af klo (LPR) 83 mm, skaftstørrelse (SS) 30

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 63 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 26 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 3 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER40
  • Krave længde (LPR) 83 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 30

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven