DIN2080 50 ER50X 63 DIN 6499 ER spændepatron med DIN 2080 AD skaft

Art.-nr.: 4502006
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4502006
EAN/GTIN 7291075131925
Producentnummer 4502006
L-nummer L24120 1637

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 78 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER50, klolængde (LPR) 63 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 78 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 34 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 10 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER50
  • Krave længde (LPR) 63 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven