ST 32X 70 ER25 MF DIN 6499 ER mini-spændepatron med cylindrisk skaft og spændeflade til brug på automatiske drejebænke med glidende spindeldok

Art.-nr.: 4502000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Spændepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4502000
    EAN/GTIN 7291075156416
    Producentnummer 4502000
    L-nummer L24120 1976

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    ER/TG-spændepatroner, kropsdiameter (BD) 35 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER25, værktøjslængde (LPR) 30 mm, skaftstørrelse (SS) 32

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 35 mm
    • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 16 mm
    • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 1 mm
    • Grænsefladens størrelse (CSI) ER25
    • Drevstørrelse (DRVS) 27 mm
    • Krave længde (LPR) 30 mm
    • Skaftets længde (LS) 70 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 32

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven