ST 22X 38 ER16 MF DIN 6499 ER mini-spændepatron med cylindrisk skaft og spændeflade til brug på automatiske drejebænke med glidende spindeldok

Art.-nr.: 4501990
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4501990
EAN/GTIN 7291075156317
Producentnummer 4501990
L-nummer L24120 1546

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 22 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER16, spændepatronlængde (LPR) 26 mm, skaftstørrelse (SS) 22

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 22 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 10 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 0,5 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER16
  • Drevstørrelse (DRVS) 19 mm
  • Krave længde (LPR) 26 mm
  • Skaftets længde (LS) 38 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 22

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven