Konisk, P=10 mm 844Tg-f Tr

Art.-nr.: 4501851
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Måleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4501851
EAN/GTIN 4059192024383
Producentnummer 4501851
L-nummer L40100 660

Betegnelse

Udførelse:

  • Til flankediametre
  • Med cylindrisk monteringsaksel og snapring til drejelig fastholdelse i boringen
  • Slidstærkt specialstål, hærdet

Beskrivelse:

844 Tg

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Universelle måleinstrumenter
  • Gevindtype: Trapezformet 30°
  • Navn på produktgruppe: Multimar
  • Gevind-måleelement: Kegle
  • Produktnavn: Gevindmåleindsatser
  • Gevindparametre: Flankediameter
  • Gevind standard: DIN 103
  • Produkttype: 844 Tg
  • Flankevinkel i grader: 30°
  • Monteringshul: 3,5
  • Gevindstigning i mm: 10
  • Længde (mm): 6 mm
  • Længde på skaft: 6 mm
  • Diameter på skaft: 3.5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven