Skærende kant, P=4,5-3 Gg/1″ 844Tr-f UST

Art.-nr.: 4501425
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
Produkttype Måleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4501425
EAN/GTIN 4059192023577
Producentnummer 4501425
L-nummer L40080 2699

Betegnelse

Udførelse:

  • Til flankediametre
  • Med cylindrisk monteringsaksel og snapring til drejelig fastholdelse i boringen
  • Slidstærkt specialstål, hærdet

Beskrivelse:

844 Tr

Egenskab:

  • Gevindtype: UST 60°
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Universelle måleinstrumenter
  • Gevind-måleelement: Skærekant
  • Navn på produktgruppe: Multimar
  • Produktnavn: Gevindmåleindsatser
  • Gevindparametre: Flankediameter
  • Produkttype: 844 Tr
  • Flankevinkel i grader: 60°
  • Gevindstigning i TPI: 4,5-3
  • Monteringshul: 3,5
  • Længde (mm): 6 mm
  • Længde på skaft: 6 mm
  • Diameter på skaft: 3.5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven