BT50 ER40 SHORT Korte ER-spændepatroner med BT MAS-403 AD-skaft

Art.-nr.: 4501249
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Spændepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4501249
    EAN/GTIN 7291075142884
    Producentnummer 4501249
    L-nummer L24120 1270

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 50 mm, interface-størrelseskode (CSI) ER40, længde af klo (LPR) 44 mm, skaftstørrelseskode (SS) 50

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 50 mm
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
    • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 26 mm
    • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 3 mm
    • Grænsefladens størrelse (CSI) ER40
    • Krave længde (LPR) 44 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 50

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven