844 TZ cylindrisk prøvestift D = 5.00 mm

Art.-nr.: 4500511
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Universalmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4500511
EAN/GTIN 4059192022747
Producentnummer 4500511
L-nummer L40100 159

Betegnelse

Udførelse:

  • Med cylindrisk monteringsaksel til fastgørelse i 844 Tma / 844 Tmi monteringsstykker
  • Fremstillet af hærdet stål

Beskrivelse:

  • 844 Tz Cylindriske prøvestifter, D = 5 mm, l = 20 mm, L = 33,5 mm

Egenskab:

  • Produktnavn: Cylindriske teststifter
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Universelle måleinstrumenter
  • Navn på produktgruppe: Multimar
  • Anvendelse: Bestemmelse af 2-rulledimensionen for indvendige og udvendige tandhjul
  • Produkttype: 844 Tz
  • Skaftdiameter i mm: 5 mm
  • Dimension L: 33.5 mm
  • Dimension l i mm: 20 mm
  • Dimension D: 5 mm
  • Fremstillingstolerance +/-: 2 µm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven