844 TZ cylindrisk prøvestift D = 1.25 mm

Art.-nr.: 4500501
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Universalmåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4500501
    EAN/GTIN 4059192022655
    Producentnummer 4500501
    L-nummer L40080 963

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Med cylindrisk monteringsaksel til fastgørelse i 844 Tma / 844 Tmi monteringsstykker
    • Fremstillet af hærdet stål

    Beskrivelse:

    • 844 Tz Cylindriske prøvestifter, D = 1,25 mm, l = 6 mm, L = 19,5 mm

    Egenskab:

    • Produktnavn: Cylindriske teststifter
    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Navn på produktgruppe: Universelle måleinstrumenter
    • Navn på produktgruppe: Multimar
    • Anvendelse: Bestemmelse af 2-rulledimensionen for indvendige og udvendige tandhjul
    • Produkttype: 844 Tz
    • Skaftdiameter i mm: 5 mm
    • Dimension L: 19.5 mm
    • Dimension l i mm: 6 mm
    • Fremstillingstolerance +/-: 2 µm
    • Dimension D: 1.25 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven