C4 ADE-20L Værktøjsholdere med CAMFIX-grænseflade til skaftværktøjer til udvendig bearbejdning

Art.-nr.: 4500476
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype VDI-værktøjsholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4500476
    EAN/GTIN 7291075098297
    Producentnummer 4500476
    L-nummer L24230 169

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Hurtigskift-værktøjsholdere, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, værktøjslængde (LPR) 49,2 mm, skaftstørrelse (SS) 40

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 87 mm
    • Kropslængde (LB) 57 mm
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Samlet længde (OAL) 73,2 mm
    • Krave længde (LPR) 49,2 mm
    • Skafthøjde (H) 20 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 40

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven