C4 ADI 25 Værktøjsholder med CAMFIX-grænseflade til borestænger

Art.-nr.: 4500474
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype VDI-værktøjsholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4500474
    EAN/GTIN 7291075098358
    Producentnummer 4500474
    L-nummer L24230 166

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Hurtigskift-værktøjsholdere, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, værktøjsholderdiameter, emneside (DCONWS) 25 mm, værktøjslængde (LPR) 70 mm, skaftstørrelse (SS) 40

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 54 mm
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 25 mm
    • Samlet længde (OAL) 94 mm
    • Krave længde (LPR) 70 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 40

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven