844 TK-kuglemåleindsats fremstillet af hårdmetal 5.00 mm

Art.-nr.: 4500361
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Måleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4500361
EAN/GTIN 4059192022617
Producentnummer 4500361
L-nummer L40100 11

Betegnelse

Udførelse:

  • Målekugle af hårdmetal med cylindrisk monteringsaksel og snapring til drejelig fastholdelse i boringen på målearmene 844 Te.
  • Fremstillingstolerance for kuglen ± 2 µm

Beskrivelse:

844 Tk kuglemåleindsats 5 mm
  • Volframcarbid
  • Taperskaft diameter 3,5 mm
  • Skaftlængde 6 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Universelle måleinstrumenter
  • Navn på produktgruppe: Multimar
  • Produktnavn: Kuglemåleindsats
  • Anvendelse: Særligt velegnet til måling af spiralformede indvendige og udvendige tandhjul Anvendelse på konvekse konturer Anvendelse til konusmålinger
  • Produkttype: 844 Tk
  • Dimension H: 7.5 mm
  • Længde på skaft: 6 mm
  • Dimension d i mm: 5 mm

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven