Kraftig trepunktsrørnøgle ECK-SCHWEDE-snap 2″.

Art.-nr.: 4500300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Rør- og vandpumpetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4500300
    EAN/GTIN 4017981100045
    Producentnummer 4500300
    L-nummer L60160 1358

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udformning efter DIN 5234 form C
    Højtydende trepunkts-rørnøgle
    Særligt egnet til arbejde i trange rum
    GEDORE krom-vanadium specialstål
    Smedet
    Helt hærdet og anløbet, tænderne er desuden flammehærdet
    Selvspændende, da tænderne er forskudt mod rotationsretningen
    Rulle fastholdt
    Blå ovnemaljeret
    Hoved slebet

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 90 mm
    • Samlet højde [mm]: 29 mm
    • Samlet længde [mm]: 550 mm
    • Hærdningsproces [mm]: Flammehærdet
    • Materiale: Krom-vanadiumstål
    • Overflade: Blå emaljeret, slebet hoved
    • Rør-Ø [tommer]: 2
    • Rør-Ø [mm]: 80 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven