Kraftig trepunktsrørnøgle ECK-SCHWEDE-snap 1.1/2″.

Art.-nr.: 4500220
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4500220
EAN/GTIN 4017981100038
Producentnummer 4500220
L-nummer L60160 195

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning efter DIN 5234 form C
Højtydende trepunkts-rørnøgle
Særligt egnet til arbejde i trange rum
GEDORE krom-vanadium specialstål
Smedet
Helt hærdet og anløbet, tænderne er desuden flammehærdet
Selvspændende, da tænderne er forskudt mod rotationsretningen
Rulle fastholdt
Blå ovnemaljeret
Hoved slebet

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 85 mm
  • Samlet højde [mm]: 25 mm
  • Samlet længde [mm]: 420 mm
  • Hærdningsproces [mm]: Flammehærdet
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: Blå emaljeret, slebet hoved
  • Rør-Ø [tommer]: 1.1/2
  • Rør-Ø [mm]: 60 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven