Isoleringsjakke med høj synlighed XXL

Art.-nr.: 449819153389XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 449819153389XXL
EAN/GTIN 7330509698075
Producentnummer 449819153389XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
80% polyester, 20% polypropylen, dobby, vandafvisende, 4-vejs stretch, 130 g/m²

Lommer
Brystlomme med lynlås
Frontlommer med lynlås
Inderlomme

Detaljer
Høj krave
D-ring

Finish
Bundlomme med elastik
Underkant justerbar med elastik

Reflex
Refleksdetaljer, Refleksbånd på krop og ærmer, 60 mm bredt elastisk refleksbånd

Frontlukning
Envejslynlås i plast

Fodring
Varmt foret, Thermore® ECODOWN

Funktionalitet
Fodret, Højtydende fugttransport

Beskrivelse:

  • Isolationsjakke i høj synlighed, der kommer med 4-vejs stretch og med elastiske reflekser
  • Jakken er fremstillet af genbrugte petflasker, hvilket giver en fantastisk let, komfortabel og smidig beklædning
  • Denne høj synlighed -certificerede jakke har højtydende fugttransport og, takket være sin lethed, passer også som et mellemlag med en yderjakke ovenpå
  • Foret i 4498-jakken er quiltet, og jakkens polstring er ekstremt blød og let at bevæge sig i på grund af 4-vejs stretch
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2 XS-S, klasse 3 M --&>:
  • EN ISO 20471
  • Kombinationscertificering C ->:L

Norm:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->L
  • EN 342 together with art 4498 and 1885-1977

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven