Udførelse:
Hovedmateriale
80% polyester, 20% polypropylen, dobby, vandafvisende, 4-vejs stretch, 130 g/m²
Lommer
Brystlomme med lynlås
Frontlommer med lynlås
Inderlomme
Detaljer
Høj krave
D-ring
Finish
Bundlomme med elastik
Underkant justerbar med elastik
Reflex
Refleksdetaljer, Refleksbånd på krop og ærmer, 60 mm bredt elastisk refleksbånd
Frontlukning
Envejslynlås i plast
Fodring
Varmt foret, Thermore® ECODOWN
Funktionalitet
Fodret, Højtydende fugttransport
Beskrivelse:
- Isolationsjakke i høj synlighed, der kommer med 4-vejs stretch og med elastiske reflekser
- Jakken er fremstillet af genbrugte petflasker, hvilket giver en fantastisk let, komfortabel og smidig beklædning
- Denne høj synlighed -certificerede jakke har højtydende fugttransport og, takket være sin lethed, passer også som et mellemlag med en yderjakke ovenpå
- Foret i 4498-jakken er quiltet, og jakkens polstring er ekstremt blød og let at bevæge sig i på grund af 4-vejs stretch
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2 XS-S, klasse 3 M --&>:
- EN ISO 20471
- Kombinationscertificering C ->:L
Norm:
- EN ISO 20471
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->L
- EN 342 together with art 4498 and 1885-1977