Udførelse:
Hovedmateriale
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt 10000 mm, vindtæt, vindtæt, åndbar Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²
Finish
Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelås
Lommer
Brystlommer med lynlås og D-ring
Frontlommer med lynlås
Inderlomme
Detaljer
God overflade til overførsel
Høj krave
D-ring
Funktionalitet
Vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, Mørkt farvefelt i højt grimme-eksponerede sektioner, Polstret forstykket
Forebøjede ærmer
Refleks
Refleksdetaljer, 50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop og ærmer
Frontlukning
Robust envejs plastlynlås
Forstærkning
Forstærkede skuldre og ærmer
Beskrivelse:
- Høj synlighed jakke i vand- og vindtæt softshell-materiale
- Denne superbehagelige quiltede jakke er en drøm at have på og giver uovertruffen komfort, når du har mest brug for det
- Udragende åndbarhed, reflekterende overførsler, forbøjede ærmer i forstærket stof og forstærkede skuldre er nogle af jakkens mange funktioner af høj kvalitet
- Softshelljakken har en generøs brystlomme og inderlomme, tætsiddende manchetter og justerbar burrelåslukning
- Masser af plads til logodekoration
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471-standarden, klasse 1
- XS-L klasse1, XL-> klasse 2
Norm:
- Combination Certification E ->L
- Combination Certification B XL->
- EN ISO 20471, XS-L class 1, XL-> class 2