High Vis Softshell-jakke marineblå/ High Vis Yellow S

Art.-nr.: 449725138933S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve marineblau / high vis gelb
Unisex-størrelse S
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 449725138933S
EAN/GTIN 7330509779781
Producentnummer 449725138933S

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt 10000 mm, vindtæt, vindtæt, åndbar Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Finish
Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelås

Lommer
Brystlommer med lynlås og D-ring
Frontlommer med lynlås
Inderlomme

Detaljer
God overflade til overførsel
Høj krave
D-ring

Funktionalitet
Vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, Mørkt farvefelt i højt grimme-eksponerede sektioner, Polstret forstykket
Forebøjede ærmer

Refleks
Refleksdetaljer, 50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop og ærmer

Frontlukning
Robust envejs plastlynlås

Forstærkning
Forstærkede skuldre og ærmer

Beskrivelse:

  • Høj synlighed jakke i vand- og vindtæt softshell-materiale
  • Denne superbehagelige quiltede jakke er en drøm at have på og giver uovertruffen komfort, når du har mest brug for det
  • Udragende åndbarhed, reflekterende overførsler, forbøjede ærmer i forstærket stof og forstærkede skuldre er nogle af jakkens mange funktioner af høj kvalitet
  • Softshelljakken har en generøs brystlomme og inderlomme, tætsiddende manchetter og justerbar burrelåslukning
  • Masser af plads til logodekoration
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471-standarden, klasse 1
  • XS-L klasse1, XL-> klasse 2

Norm:

  • Combination Certification E ->L
  • Combination Certification B XL->
  • EN ISO 20471, XS-L class 1, XL-> class 2

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven