Shell-jakke med høj synlighed XXL

Art.-nr.: 449619183399XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / schwarz
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 449619183399XXL
EAN/GTIN 7330509714959
Producentnummer 449619183399XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, ripstop, stretch, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 11, 9, 195 g/m²

Detaljer
ID-lomme
Fleeceforet krave, Høj krave
Aftagelig, justerbar hætte
Skulderpartier i kontrastfarve
Lynlås i foring til overførsel
Gummibelagte metalknapper

Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
Indre håndled ved ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning med lynlås og D-ring
Indre netlomme, Napoleon-lomme inde i vindfang foran, Indvendig lomme med lynlås og huller til mobilsnor
Lomme på ærmet med ID-lomme
Frontlommer med bælge og klap samt udvendig lomme med lynlås, Indvendig iPad-lomme

Foring
Mesh-foring, Mønstret foring

Funktionalitet
Andrømmetæt vind- og vandtæt materiale, tapede sømme
Forebøjede ærmer, Kortere foran

Refleks
Refleksdetaljer, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre, 50 mm bredt transferrefleksbånd, Refleksdetaljer på hætte

Frontlukning
Tovejs plastlynlås, Dobbelt frontbeskyttelse med burrelåslukning skuldre og ærmer

Beskrivelse:

  • Høj synlig skaljakke fremstillet af lamineret, strækbart ripstopstof, der giver en fremragende rivefasthed
  • Jakken har tapede sømme, forlængede ærmer med forstærkede manchetter og omhyggeligt placeret refleksstriber, der sammen med Hi-Vis-stoffet garanterer, at bæreren er synlig fra alle retninger
  • Kortlomme på venstre ærme
  • Jakken har en tovejslynlås, dobbelt frontklap, stor Napoleon-lomme med plads til en tablet, bælgeformet forlomme med to åbninger, hvoraf den ene har en lynlås, og brystlommer med lynlåse
  • Inderlomme i mesh, stor inderlomme med lycrabinding, og indvendig lomme til mobiltelefon med lynlås og åbning til et headsetkabel
  • Den aftagelige hætte har en polstret spids og kan justeres i tre forskellige niveauer
  • Indenfor har jakken et børstet netfor og strækbart camo-print for ultimativ komfort og bevægelsesfrihed
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 3, EN 343

Norm:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven