838 TA udvendig føler 0-20 mm Skw 0,01 mm, måledybde 85 mm

Art.-nr.: 4495552
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Udvendigt måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4495552
EAN/GTIN 4059192022075
Producentnummer 4495552
L-nummer L40100 1643

Betegnelse

Udførelse:

  • Målekontakter af hårdt metal
  • Absolut måleinstrument
  • Let genkendelige tolerancemærker

Beskrivelse:

Ekstern sonde Marameter 838 TA Måleområde: 0 - 20
  • Skalainterval_mm: 0,01 mm
  • Måledybde mm: 85
Leveringsomfang: Testrapport

Egenskab:

  • Anvendelse: Til måling af tykkelser og vægtykkelser Meget praktisk
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Marameter
  • Produktnavn: Udvendig sonde
  • Navn på produktgruppe: Anvisende måleinstrumenter
  • Produkttype: 838 TA
  • Målekraft (tekst): 1.1 - 1.6
  • Måleområde: 0 - 20 mm
  • Dimension L: 85 mm
  • Måledybde mm: 85 mm
  • Dimension Hb: 24.6 mm
  • Målekontaktens længde (bevægelig) mm: 24.6 mm
  • Dimension Hf: 2.5 mm
  • Målekontaktlængde (fast) mm: 2.5 mm
  • Dimension D: 1.5 mm
  • Måling af kontaktkuglens diameter mm: 1.5 mm
  • Fejlgrænse (mm): 0.03 mm
  • Graduering_mm: 0.01
  • Gentagelsesnøjagtighed mm: 0.01 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven