Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²
Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Justerbar med snørebånd i taljen
Fleeceforet krave, Høj krave
Tapede sømme
Lynlås i foring til overførsel
Aftagelig og justerbar hætte med varmt for
Lommer
Frontlommer med klap, Indsatte lommer med fleecefor, Indvendig iPad-lomme
Inderlommer, en i mesh
Brystlommer med lynlås
Foring
Meshforing, Quiltforing
Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Mesh-panel ved armhulen, Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner, Mesh-panel ved skulderbladet
Formede ærmer
Finish
Inderst håndled ved ærme-enden med tommelfingerhul, Justerbar ærmeende med burrelåslukning på krop, ærmer og skuldre, 50 mm bredt transferrefleksbånd
Frontlukning
Robust skjult tovejs plastlynlås
Beskrivelse:
- En varm vinterbeklædning til hårde arbejdsmiljøer, hvor det er vigtigt at være synlig
- Parkaen er fremstillet i et stærkt vind- og vandafvisende materiale med tapede sømme og et varmt quiltet for, der er behageligt og beskytter mod kulde og vind
- Den har slidstærkt yderstof i en mørkere nuance, hvor tøjet samler mest snavs
- Jakken har en to- vejs lynlås foran og bøjede ærmer for bedre komfort
- Taillen kan justeres med en snor bagpå for bedre pasform
- Reflekserne er varmepressede for øget fleksibilitet, og den beskyttende hætte har trykknapper, der nemt kan tages af og på
- Certificeret i henhold til EN 342 kombineret med 1885: EN 343: EN ISO 20471 klasse 3, beskyttelsesbeklædning for høj synlighed
Norm:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3
- Combination Certification C ->S
- EN 342 together with art: 1885