High Vis Parka High Vis gul/mellemgrå L

Art.-nr.: 449519873396L
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis gelb / mittelgrau
    Unisex-størrelse L
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 449519873396L
    EAN/GTIN 7330509808450
    Producentnummer 449519873396L

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detaljer
    Udtrækkelig ID-lomme
    Justerbar med snørebånd i taljen
    Fleeceforet krave, Høj krave
    Tapede sømme
    Lynlås i foring til overførsel
    Aftagelig og justerbar hætte med varmt for

    Lommer
    Frontlommer med klap, Indsatte lommer med fleecefor, Indvendig iPad-lomme
    Inderlommer, en i mesh
    Brystlommer med lynlås

    Foring
    Meshforing, Quiltforing

    Funktionalitet
    Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Mesh-panel ved armhulen, Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner, Mesh-panel ved skulderbladet

    Formede ærmer

    Finish
    Inderst håndled ved ærme-enden med tommelfingerhul, Justerbar ærmeende med burrelåslukning på krop, ærmer og skuldre, 50 mm bredt transferrefleksbånd

    Frontlukning
    Robust skjult tovejs plastlynlås

    Beskrivelse:

    • En varm vinterbeklædning til hårde arbejdsmiljøer, hvor det er vigtigt at være synlig
    • Parkaen er fremstillet i et stærkt vind- og vandafvisende materiale med tapede sømme og et varmt quiltet for, der er behageligt og beskytter mod kulde og vind
    • Den har slidstærkt yderstof i en mørkere nuance, hvor tøjet samler mest snavs
    • Jakken har en to- vejs lynlås foran og bøjede ærmer for bedre komfort
    • Taillen kan justeres med en snor bagpå for bedre pasform
    • Reflekserne er varmepressede for øget fleksibilitet, og den beskyttende hætte har trykknapper, der nemt kan tages af og på
    • Certificeret i henhold til EN 342 kombineret med 1885: EN 343: EN ISO 20471 klasse 3, beskyttelsesbeklædning for høj synlighed

    Norm:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • Combination Certification C ->S
    • EN 342 together with art: 1885

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven