Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Konstruktion af stålrør/profilstål, pulverlakeret RAL 5007. 1 fast og 3 løse hylder med svejset trådnet, 140 x 40 mm pulverlakeret, 15 mm høj kant på langsiderne. Løse hylder kan indsættes variabelt, ophængningsgitter 120 mm. Mulig hældning ved skrå indføring ca. 15 og ca. 30 grader. Bæreevne pr. hylde 50 kg. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Bæreevne gulv (kg): 50
Brugsarealets længde (mm): 1250
Effektiv bredde (mm): 610
Samlet længde (mm): 1430
Samlet bredde (mm): 620
Samlet højde (mm): 1800
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3