Udførelse:
Hovedmateriale
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt 10000 mm, vindtæt, vindtæt, åndbar Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²
Finish
Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning med lynlås
Brystlomme med lynlås og D-ring
Detaljer
God overflade til overførsel
Høj krave
Aftagelig hætte
D-ring
Reflex
Refleksdetaljer, 50 mm bredt skåret refleksbånd, refleksbånd på krop og ærmer
Frontlukning
Robust envejs plastlynlås
Funktionalitet
Vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme
Beskrivelse:
- En letvægts softshell jakke, som takket være sit materiale er ekstremt blød, behagelig og fleksibel
- Jakken er tofarvet med kontrastfarver på udsatte områder for optimal synlighed og sikkerhed, når der er mest brug for det
- Dermed kan den modstå snavs meget godt, og at den giver optimal synlighed og sikkerhed, når der er mest brug for det
- Denne certificerede Hi-Vis jakke har både den lette, strækbar fornemmelse og den styrke, som en arbejdstøj bør have
- Dertil kommer, at dens stof er vandtæt, hætten er aftagelig, hvis det er nødvendigt
- 4494 er en søskendebeklædning til den populære model 4491 og er ideelt egnet til dem, der ikke har brug for klasse 2 og kan arbejde med klasse 1
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 1
- Co-certificering gruppe D
Norm:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D