High Vis Softshell jakke marineblå/ High Vis gul 4XL

Art.-nr.: 4494251389334XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve marineblau / high vis gelb
Unisex-størrelse 4XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4494251389334XL
EAN/GTIN 7330509801055
Producentnummer 4494251389334XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt 10000 mm, vindtæt, vindtæt, åndbar Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Finish
Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning med lynlås
Brystlomme med lynlås og D-ring

Detaljer
God overflade til overførsel
Høj krave
Aftagelig hætte
D-ring

Reflex
Refleksdetaljer, 50 mm bredt skåret refleksbånd, refleksbånd på krop og ærmer

Frontlukning
Robust envejs plastlynlås

Funktionalitet
Vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme

Beskrivelse:

  • En letvægts softshell jakke, som takket være sit materiale er ekstremt blød, behagelig og fleksibel
  • Jakken er tofarvet med kontrastfarver på udsatte områder for optimal synlighed og sikkerhed, når der er mest brug for det
  • Dermed kan den modstå snavs meget godt, og at den giver optimal synlighed og sikkerhed, når der er mest brug for det
  • Denne certificerede Hi-Vis jakke har både den lette, strækbar fornemmelse og den styrke, som en arbejdstøj bør have
  • Dertil kommer, at dens stof er vandtæt, hætten er aftagelig, hvis det er nødvendigt
  • 4494 er en søskendebeklædning til den populære model 4491 og er ideelt egnet til dem, der ikke har brug for klasse 2 og kan arbejde med klasse 1
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 1
  • Co-certificering gruppe D

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven