Softshell-jakke med høj synlighed XXL

Art.-nr.: 449125135396XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis orange / mittelgrau
    Unisex-størrelse 2XL
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 449125135396XXL
    EAN/GTIN 7330509767887
    Producentnummer 449125135396XXL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt 10000 mm, vindtæt, vindtæt, åndbar Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

    Finish
    Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
    Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning med lynlås
    Brystlomme med lynlås og D-ring

    Detaljer
    Skulderpartier i kontrastfarve
    God overflade til overførsel
    Høj krave
    Aftagelig hætte
    D-ring

    Funktionalitet
    Vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner, 2-vejs stretch

    Reflex
    Refleksdetaljer, 50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop og ærmer

    Frontlukning
    Robust envejs plastlynlås

    Beskrivelse:

    • Letvægts softshelljakke, der takket være sit materiale er ekstremt blød, komfortabel og fleksibel
    • Jakken er dobbeltfarvet med kontrastfarver på udsatte områder for optimal synlighed og sikkerhed, når der er mest brug for det
    • Denne certificerede highvis-jakke har både den lette, strækbar fornemmelse og styrken af en arbejdstøj
    • Dertil kommer, at dens stof er vand- og vindtæt, og at hætten kan tages af om nødvendigt
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 2
    • Kombinationscertificering C

    Norm:

    • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
    • Combination Certification C ->S

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven