Udførelse:
Hovedmateriale
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt 10000 mm, vindtæt, vindtæt, åndbar Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²
Finish
Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning med lynlås
Brystlomme med lynlås og D-ring
Detaljer
Skulderpartier i kontrastfarve
God overflade til overførsel
Høj krave
Aftagelig hætte
D-ring
Funktionalitet
Vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner, 2-vejs stretch
Reflex
Refleksdetaljer, 50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop og ærmer
Frontlukning
Robust envejs plastlynlås
Beskrivelse:
- Letvægts softshelljakke, der takket være sit materiale er ekstremt blød, komfortabel og fleksibel
- Jakken er dobbeltfarvet med kontrastfarver på udsatte områder for optimal synlighed og sikkerhed, når der er mest brug for det
- Denne certificerede highvis-jakke har både den lette, strækbar fornemmelse og styrken af en arbejdstøj
- Dertil kommer, at dens stof er vand- og vindtæt, og at hætten kan tages af om nødvendigt
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 2
- Kombinationscertificering C
Norm:
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S